VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE lapos fogó DIN ISO 5745 IEC60900 2K
FOGÓ-LAPOS-VDE-L160MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít
- Rugalmas pofák nagy terhelésekhez, különösen hajlítóerőkkel szemben
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél VDE gallérral a biztonságos munkavégzésért
- Induktívan továbbedzett precíziós vágóélek
- Teljesen csiszolt és krómbevonattal ellátott felület
- Fogazott befogófelületek
- Beültetett csukló
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 160 mm |
Hosszúság collban (L) | 6-1/2 hüvelyk |
Pofahossz (L3) | 50 mm |
Pofaszélesség (W3) | 16,5 mm |
Pofavastagság (T1) | 9 mm |
Pofacsúcs szélessége (W4) | 3 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 2,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
ISO | 5745 |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |